Pila de alta potencia
Batería alcalina de alta potencia
PILA-ALCALINA-E-BLOCK-6LR61-9V
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Potencia de batería para aplicaciones con un uso intensivo de energía
Diversas aplicaciones
Gran capacidad y vida útil prolongada
Potente
Altamente recomendado para dispositivos con corrientes muy elevadas
Ahorro de costes
Largos tiempos de funcionamiento y potencia de salida constante al más alto nivel
Gran vida útil
Autodescarga muy baja con una vida útil de 5 años
Decorativo
Se suministra en un práctico embalaje para su uso adicional como indicación de contador, que incluye consejos de ventas en la parte posterior
Aviso
No puede recargarse
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Designación de la batería | Bloque de 9 V; E-block; 6LR61; 6AM6 |
Tensión nominal | 9 V/CC |
Tipo de batería recargable/batería | Álcali |